text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme R D. nominal 2,5 mm HSS coupe à droite PROMAT


HSS. DIN 333. Forme R. Coupe à droite. Angle de fraisure 60 °. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 fiche 1 forme R (avec rayon) sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 1X282954
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X282954
EAN 4015448681359
UBB 500581244919
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861952
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.