text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme R D. nominal 1 mm HSS coupe à droite PROMAT


HSS. DIN 333. Forme R. Coupe à droite. Angle de fraisure 60 °. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 fiche 1 forme R (avec rayon) sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 0T801200
Longueur totale (mm) 31.5
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Diamètre nominal (mm) 1
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 31.5
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Diamètre nominal (mm) 1
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T801200
EAN 4015448681311
UBB 500573855318
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.