Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2L802581
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
Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 6,3 mm HSS avec chanfrein PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2L802581
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
20
Diamètre nominal (mm)
6.3
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
20
Diamètre nominal (mm)
6.3
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L802581
EAN
4015448681540
UBB
500581466926
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861636