text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 5 mm HSS avec chanfrein protect.de PROMAT


HSS. DIN 333. Forme B. Avec chanfrein de protection. Coupe à droite. Angle de fraisure de 60/120°. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 fiche 1 forme B avec chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 2R836503
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 18
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 18
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R836503
EAN 4015448681533
UBB 500581519088
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.