text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 3,15 mm HSS avec chanfrein PROMAT


HSS. DIN 333. Forme B. Avec chanfrein de protection. Coupe à droite. Angle de fraisure de 60/120°. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 fiche 1 forme B avec chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 4L901314
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L901314
EAN 4015448681502
UBB 500582129242
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861633
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.