text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 2 mm HSS avec chanfrein protect.de PROMAT


Numéro d'article 3Y468789
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y468789
EAN 4015448681472
UBB 500581956322
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861631
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.