text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 2,5 mm HSS avec chanfrein PROMAT


HSS. DIN 333. Forme B. Avec chanfrein de protection. Coupe à droite. Angle de fraisure de 60/120°. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 fiche 1 forme B avec chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 4G505909
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 2.5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G505909
EAN 4015448681489
UBB 500582069752
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861632
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.