Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9Y785261
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
Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 1,6 mm HSS avec chanfrein PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Y785261
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y785261
EAN
4015448681465
UBB
500584036221
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861630