text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 6,3 mm HSS coupe à droite PROMAT


HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéro d'article 4N766836
Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 16
Diamètre nominal (mm) 6.3
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 71
Diamètre d'arbre (mm) 16
Diamètre nominal (mm) 6.3
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N766836
EAN 4015448477518
UBB 500582152160
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000861810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.