text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 5 mm HSS TiN coupe à droite PROMAT


HSS. revêtement TiN. DIN 333. Forme A. coupe à droite. Angle de fraisure 60 °. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 9K191679
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K191679
EAN 4015448681274
UBB 500583837090
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861593
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.