text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 4 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT


HSS-Co. DIN 333. Forme A. Coupe à droite. Angle de fraisage de 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’usinage de matériaux d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que des aciers CrNi résistants à la rouille, aux acides et thermo-résistants

Numéro d'article 6Y062974
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y062974
EAN 4015448681151
UBB 500582987250
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861583
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.