text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 3,15 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT


Numéro d'article 6H445253
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H445253
EAN 4015448681618
UBB 500582766555
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861980
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.