text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT


HSS-Co. DIN 333. Forme A. Version extra-longue. Coupe à droite. Angle de fraisage de 60°. Pour réaliser des trous de centrage conformes à DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour application générale

Numéro d'article 7T411461
Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T411461
EAN 4015448681595
UBB 500583275812
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.