Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5V517878
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
Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5V517878
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5V517878
EAN
4015448681571
UBB
500582592308
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861976