Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8E511298
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
Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm HSS coupe à gauche PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8E511298
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Gauche (LH)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
35.5
Diamètre d'arbre (mm)
4
Diamètre nominal (mm)
1.6
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Gauche (LH)
Marque
Promat
Code Douanier
82075060
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8E511298
EAN
4015448681014
UBB
500583410203
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861570