text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm HSS coupe à droite PROMAT


HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéro d'article 8Z393404
Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z393404
EAN 4015448416111
UBB 500583702278
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000861804
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.