text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT


Numéro d'article 9Z445499
Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z445499
EAN 4015448681113
UBB 500584071285
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861579
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.