text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 1,6 mm carbure monobloc coupe à PROMAT


Numéro d'article 7B882700
Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B882700
EAN 4015448681687
UBB 500583019335
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.