Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1R995165
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
Foret à center D. nominal 4 mm HSS foret de carrossier PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1R995165
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
13
Foret bilatéral
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre du foret (mm)
4
Diamètre d'arbre (mm)
4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
13
Foret bilatéral
Oui
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R995165
EAN
4015448480693
UBB
500581190385
UNSPSC
27112812
N° Article du fabricant
4000860140