text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à béton ProConcrete D. 14 mm Longueur totale 150 mm tige HELLER


Tige cylindrique. Mèche à béton et à pierre robuste à géométrie en carbure optimisée. Longue durée de vie. Grande vitesse grâce à la conception optimisée de la tête avec une sortie large et une hélice « Twinmax-G2 » de grand volume. Résistance élevée à la rupture grâce à une technique spéciale de trempe d’acier Champs d’application : Béton, maçonnerie, grès calcaire et pierre

Numéro d'article 4D705367
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D705367
EAN 4010159100151
UBB 500582024385
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 10015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.