text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à béton D. 12 mm Longueur totale 150 mm PROMAT


Avec lame en carbure. En acier spécial traité. Résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation d’un embout de frappe. Profil spécial de l’hélice pour une progression rapide du perçage. Avec lame en carbure

Numéro d'article 1R149909
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R149909
EAN 4015448416401
UBB 500581173886
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000864116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.