text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à béton D. 10 mm Longueur totale 200 mm PROMAT


Avec lame en carbure. En acier spécial traité. Résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation d’un embout de frappe. Profil spécial de l’hélice pour une progression rapide du perçage. Avec lame en carbure

Numéro d'article 9J812635
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J812635
EAN 4015448416494
UBB 500583846166
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000864132
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.