text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 236319 125X3X22,2


La meule semi-flexible BASIC TOUCH combine les avantages de différents produits en un seul outil. La structure gaufrée permet un meulage à froid avec un bon transport des copeaux, ce qui réduit la décoloration du matériau. La structure unique et le poids léger de la meule TOUCH suppriment les vibrations et garantissent un fonctionnement régulier et une

Numéro d'article T6592.125.322
Hauteur 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Model 29T
Type Grinding Wheel

La description

La meule semi-flexible BASIC TOUCH combine les avantages de différents produits en un seul outil. La structure gaufrée permet un meulage à froid avec un bon transport des copeaux, ce qui réduit la décoloration du matériau. La structure unique et le poids léger de la meule TOUCH suppriment les vibrations et garantissent un fonctionnement régulier et une réduction du bruit. Cette meule peut être utilisée pour les opérations de meulage, d'ébavurage et de façonnage, ainsi que pour le tronçonnage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux, ce qui en fait un outil polyvalent.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6592.125.322
EAN 9003172363196
UBB 500503101635
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 236319
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.