text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixations pour isolants en nylon 10/120


La cheville à frapper DIPK 10 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 10 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être racco

Numéro d'article 43970FIS
Longueur
Longueur (mm) 150
Diamètre d'alésage (mm) 10
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 150 mm
Longueur (mm) 150
Diamètre d'alésage (mm) 10
Marque Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Poids par pièce (g) 16.424

La description

La cheville à frapper DIPK 10 consiste en une cheville blanche avec rosace intégrée et un clou en plastique renforcé de fibre de verre. La DIPK 10 se pose au marteau. Lors de l'insertion du clou, le corps de la cheville s'expanse dans le matériau de construction. En cas d'utilisation dans les matériaux de construction pleins, le clou GFK doit être raccourci au niveau du point de rupture. La cheville à frapper DIPK 10 est idéale pour fixer de façon sûre les matériaux isolants résistant à la compression jusqu'à 160 mm d'épaisseur, tels que panneaux de polystyrène, panneaux de construction légers en fibre de bois et panneaux PU dans le béton et la maçonnerie pleine et creuse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 43970FIS
EAN 4006209439708
UBB 500616642517
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 43970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.