text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer zkhn - bte de 50 pces


L'équerre ZKHN est un élément de fixation avec isolation phonique pour la suspente de conduits de ventilation avec une tige filetée. L'élément isophonique réduit la transmission des vibrations et bruits d'écoulement. Les perforations multiples permettent une fixation simple avec des vis autoforeuses ou des rivets. Le trou d'interconnexion des équerres p

Numéro d'article
Matériau Acier
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4940
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Acier
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4940

La description

L'équerre ZKHN est un élément de fixation avec isolation phonique pour la suspente de conduits de ventilation avec une tige filetée. L'élément isophonique réduit la transmission des vibrations et bruits d'écoulement. Les perforations multiples permettent une fixation simple avec des vis autoforeuses ou des rivets. Le trou d'interconnexion des équerres permet un alignement et un réglage simple en hauteur de la fixation.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63294.080.100
EAN 4048962138733
UBB 500729328871
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 516540

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.