text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Fischer WIS 2/3 Wireclip Cable set with eye


Le serre-câble WIS avec oeillet est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, la boucle préfabriquée est insérée dans le serre-câble et ensuite fixée aux éléments. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble.

Numéro d'article 45958FIS
Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec oeillet
Diamètre de câble (mm) 2
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté au maintien de fonction Oui
Fixation d'extrémité Avec oeillet
Diamètre de câble (mm) 2
Matériau du câble Autre
Matériau de l'alésage/du tendeur Autre
Marque Fischer

La description

Le serre-câble WIS avec oeillet est un composant du système Wireclip WIC. Pour la fixation, la boucle préfabriquée est insérée dans le serre-câble et ensuite fixée aux éléments. La suspente peut ultérieurement être ajustée de façon continue. La cheville à frapper FNA II 6 x 25 OE avec oeillet est idéale pour la fixation du câble.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45958FIS
EAN 4006209459584
UBB 500616731534
UNSPSC 31161618
N° Article du fabricant 45958
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.