text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Vis de réglage 6X90


La vis réglable JUSS est une vis spéciale avec 2 filetages pour les installations avec réglage précis de structures bois. La vis autoforeuse se visse au travers de la pièce à fixer et le filetage parallèle plaque la pièce à fixer contre le support. La distance entre la pièce à fixer et le support peut ensuite être ajustée en tournant la vis en sens inve

Numéro d'article 59043FIS
Diamètre
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 90 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6
Classe de qualité Autre
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 12.011

La description

La vis réglable JUSS est une vis spéciale avec 2 filetages pour les installations avec réglage précis de structures bois. La vis autoforeuse se visse au travers de la pièce à fixer et le filetage parallèle plaque la pièce à fixer contre le support. La distance entre la pièce à fixer et le support peut ensuite être ajustée en tournant la vis en sens inverse. La vis réglable est idéale pour fixer des structures secondaires de tasseaux de bois d'une épaisseur de 20 à 25 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 59043FIS
EAN 4006209590430
UBB 500616763057
UNSPSC 31161500
N° Article du fabricant 59043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.