text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Vis de réglage 4,5X60


La vis de montage à distance fischer ASL est une vis spéciale en acier électrozingué à deux filetages avec la même inclinaison, permettant une installation à distance précise et rapide. La vis spéciale est utilisée pour une installation traversante. Lors du vissage, le filetage usine son propre taraudage dans le préperçage de la pièce à fixer et la fixe

Numéro d'article 59050FIS
Diamètre
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 60 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 60
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 9.643

La description

La vis de montage à distance fischer ASL est une vis spéciale en acier électrozingué à deux filetages avec la même inclinaison, permettant une installation à distance précise et rapide. La vis spéciale est utilisée pour une installation traversante. Lors du vissage, le filetage usine son
propre taraudage dans le préperçage de la pièce à fixer et la fixe dans la position définie. Si la vis est posée à un angle de 15 à 30°, des charges de cisaillement plus élevées peuvent être supportées. La vis de montage à distance fischer ASL est idéale pour la fixation, dans le bois et sans cheville, de châssis de fenêtres et de portes en bois, de revêtements et d'ossatures en bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 59050FIS
EAN 4006209590508
UBB 500616678909
UNSPSC 31161500
N° Article du fabricant 59050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.