text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Vis de réglage 4,5X100


La vis de montage à distance fischer ASL est une vis spéciale en acier électrozingué à deux filetages avec la même inclinaison, permettant une installation à distance précise et rapide. La vis spéciale est utilisée pour une installation traversante. Lors du vissage, le filetage usine son propre taraudage dans le préperçage de la pièce à fixer et la fixe

Article number 59054FIS
Diamètre
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Classe de qualité Autre
Packed per 1

Specifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 100 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 6.5
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 100
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 14.818

Description

La vis de montage à distance fischer ASL est une vis spéciale en acier électrozingué à deux filetages avec la même inclinaison, permettant une installation à distance précise et rapide. La vis spéciale est utilisée pour une installation traversante. Lors du vissage, le filetage usine son
propre taraudage dans le préperçage de la pièce à fixer et la fixe dans la position définie. Si la vis est posée à un angle de 15 à 30°, des charges de cisaillement plus élevées peuvent être supportées. La vis de montage à distance fischer ASL est idéale pour la fixation, dans le bois et sans cheville, de châssis de fenêtres et de portes en bois, de revêtements et d'ossatures en bois.

Article numbers

Article number 59054FIS
EAN 4006209590546
UBB 500616679246
UNSPSC 31161500
Manufacturer article nr  59054
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.