SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Produits d'ancrage
Léger
63270
63270.100.060
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
FISCHER Cheville universelle Plastique Nylon (polyamide) FU 10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
FU
Poids par pièce (g)
4.08
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fischer
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
FU
Poids par pièce (g)
4.08
Info
Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7
Dimensions
Brique pleine Mz12
0.78
Béton cellulaire PB2, PP2 (G2)
0.13
Béton cellulaire PB4, PP4 (G4)
0.27
Béton C20/25
0.86
D (mm)
10
Profondeur de forage (min.)
70
Foret ø
10
L (mm)
60
Epaisseur de la tôle (min.)
6
Parp. plein en béton ponce V2
0.22
Parp. plein silico-calcaire KS12
0.78
Type
FU 10X60
Vis à bois et panneaux
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
053268
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande