text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsm 79-85 m10/m12 heavy duty clamp


Collier série lourde FRSM 79-85 M10/12 avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries moyennement lourdes à lourdes avec tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M10/M12 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéro d'article
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M10 / M12
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Matière Acier
Matière technique DD11 (1.0332)
Revêtement Electro zingué
Info
  • N = Charge statique maxi. conseillée (tension centr.) [kN].

La description

Collier série lourde FRSM 79-85 M10/12 avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries moyennement lourdes à lourdes avec tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M10/M12 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64126.079.085
EAN 4048962391954
UBB 500720481638
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 554251

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.