text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer résine haute adhérence fis hb 360s-6/bte


La résine spéciale haute adhérence FIS HB 360 S est un composant du système haute adhérence FHB II pour des fixations dans le béton non fissuré et fissuré. La cartouche contient une résine à base de vinylester sans styrène. La résine spéciale peut être utilisée avec la tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), la tige d'ancrage haute adhéren

Numéro d'article
Volume de cartouche (ml) 0
Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Avec rainures de fraisage sous la tête Non
Alésage de la tête Non
Emballé par 1

Spécifications

Volume de cartouche (ml) 0
Matériau Résine vinylester
Matériau Résine vinylester
Avec rainures de fraisage sous la tête Non
Alésage de la tête Non
Avec côtes de jarret Non
Pointe avec nervures de fraisage Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 744

La description

La résine spéciale haute adhérence FIS HB 360 S est un composant du système haute adhérence FHB II pour des fixations dans le béton non fissuré et fissuré. La cartouche contient une résine à base de vinylester sans styrène. La résine spéciale peut être utilisée avec la tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A S (standard), la tige d'ancrage haute adhérence FHB II-A L (version longue) en acier électrozingué, en acier inoxydable et en acier haute résistance à la corrosion. Lors du serrage de l'écrou hexagonal, les cônes de la tige d'ancrage sont tirés dans l'enveloppe de résine, qui s'expanse contre les parois du forage. Avec le système haute adhérence FHB II, garde-corps, machines et constructions métalliques peuvent être fixés de façon sûre à l'intérieur et à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63078.360.001
EAN 4048962444124
UBB 500729279033
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 562659

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.