text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
49789FIS
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Fischer Pipe clamp FRSN 21 - 23 M8/M10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Malheureusement... le produit que vous recherchez n'est plus disponible
Produits similaires:
Bride universelle Acier Electro zingué 54MM
Numéro d'article:
43244.054.008
Prix par 
-
Voir tous les produits
Numéro d'article
49789FIS
Couleur
Gris
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Qualité du matériau
Autre
Matériau
Acier
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté à un tube en acier
Oui
Adapté à un tube en cuivre
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Gris
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Qualité du matériau
Autre
Matériau
Acier
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté à un tube en acier
Oui
Adapté à un tube en cuivre
Non
Dispositif de raccordement
Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement
M8 / M10
Adapté à un tube en acier inoxydable
Non
Adapté à un tube en aluminium
Non
Adapté à un tube en plastique
Non
Convient pour tuyau serpentin
Non
Dispositif de fermeture
Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince
Non
Diamètre nominal
1/2 pouce (15)
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensions
Epaisseur de serrage
M8/M10
Hauteur
41
Epaisseur
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
49789FIS
EAN
4006209497890
UBB
500616813548
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
49789
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande