text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Pipe clamp FRSN 15 - 19 M8/M10

Numéro d'article 49459FIS
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Non
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8 / M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Non
Adapté à un tube en aluminium Non
Adapté à un tube en plastique Non
Convient pour tuyau serpentin Non
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Non
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Dimensions

Epaisseur de serrage M8/M10
Hauteur 37
Epaisseur 1.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 49459FIS
UBB 500616656624
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 49459
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.