text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 mit kerbung


Le pistolet à air comprimé fischer facilite le nettoyage professionnel et conforme aux agréments du forage dans la structure porteuse. La poignée du pistolet permet un travail avec un minimum d'efforts. La conception robuste garantit une fonctionnalité durable même en cas d'utilisation constante et dans des conditions de chantier exigeantes.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 151

La description

Le pistolet à air comprimé fischer facilite le nettoyage professionnel et conforme aux agréments du forage dans la structure porteuse. La poignée du pistolet permet un travail avec un minimum d'efforts. La conception robuste garantit une fonctionnalité durable même en cas d'utilisation constante et dans des conditions de chantier exigeantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63447.080.120
EAN 4048962204698
UBB 500729343888
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 530686

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.