text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FZUB 22X125


Foret spécial pour la réalisation de forages à dépouille arrière dans le béton pour la mise en oeuvre des ancrages ZYKON à dépouille arrière FZA, FZA-I et FZEA. Foret avec butée pour la réalisation rapide et conforme aux agréments de forages coniques à dépouille arrière.

Numéro d'article 60638FIS
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 22
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 496.2

La description

Foret spécial pour la réalisation de forages à dépouille arrière dans le béton pour la mise en oeuvre des ancrages ZYKON à dépouille arrière FZA, FZA-I et FZEA. Foret avec butée pour la réalisation rapide et conforme aux agréments de forages coniques à dépouille arrière.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60638FIS
EAN 4006209606384
UBB 500616766100
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 60638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.