text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmce m12/m16 - 10/bte


Les éléments de liaison fischer du système de rails pour charges lourdes fischer FMS permettent une connexion rapide et facile aux rails FMP. Le connecteur rapide FMHB à tête marteau en tant qu’élément de raccordement préassemblé permet un montage sûr et sans erreur des éléments de construction.Les éléments de connexion FMCE et FMCE-L assurent un raccor

Numéro d'article
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 13099
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Poids par pièce (g) 13099

La description

Les éléments de liaison fischer du système de rails pour charges lourdes fischer FMS permettent une connexion rapide et facile aux rails FMP. Le connecteur rapide FMHB à tête marteau en tant qu’élément de raccordement préassemblé permet un montage sûr et sans erreur des éléments de construction.Les éléments de connexion FMCE et FMCE-L assurent un raccordement sûr des tiges filetées, colliers de serrage ou platines. Les éléments de connexion FMCE-L permettent, grâce aux trous oblongs, des raccordements flexibles pour différents éléments tels que les platines ou les supports en U. La version galvanisée à chaud avec un revêtement épais convient aux installations extérieures et aux environnements corrosifs.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63511.120.160
EAN 4048962338805
UBB 500729363183
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 547815

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.