text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m 12 x 200 r bte-de 10 pcs


La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé

Numéro d'article
Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Avec extrémité filetée
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1642

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier inoxydable en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations à l'extérieur ou dans des pièces humides sans conditions d'agressivité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 519421

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.