Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504576FIS
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
FISCHER EA-ST OUTIL DE POSE FITS M8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Accessoire pour l'installation d'ancrages à marteaux EA N.
Description complète
Numéro d'article
504576FIS
Matériau
Acier
Avec protection des mains
Non
Dimension de la broche (mm)
8
Marque
Fischer
Principales caractéristiques
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Matériau
Acier
Avec protection des mains
Non
Dimension de la broche (mm)
8
Marque
Fischer
Principales caractéristiques
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Poids par pièce (g)
147.1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Accessoire pour l'installation d'ancrages à marteaux EA N.
Numéros d'articles
Numéro d'article
504576FIS
EAN
4048962063622
UBB
500616663638
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
504576