text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER EA-ST 12 OUTIL DE POSE


Outil de pose manuel en métal sans protection contre les chocs de la main pour la fixation de la cheville à frapper fischer EA II M12 N D D

Numéro d'article 504585FIS
Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Dimension de la broche (mm) 12
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier
Avec protection des mains Non
Dimension de la broche (mm) 12
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Convient pour EA II M6
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 82055980

La description

Outil de pose manuel en métal sans protection contre les chocs de la main pour la fixation de la cheville à frapper fischer EA II M12 N D D

Numéros d'articles

Numéro d'article 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 504585
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.