text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER EA M 12 N CHEV. EXPANSION


La cheville à frapper économique sans homologation pour les fixations multiples dans les systèmes non structuraux.

Numéro d'article 90162FIS
Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 50
Longueur (mm) 50
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 15
Auto-foreur Non
Dispositif de fixation Autre
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 46.12

La description

La cheville à frapper économique sans homologation pour les fixations multiples dans les systèmes non structuraux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 90162FIS
EAN 4006209901625
UBB 500616934336
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 90162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.