text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER EA II M8X40 CHEV. EXPANSION


La cheville à frapper EA II est une douille taraudée en acier électrozingué. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EHS Plus ou l'outil de pose machine EMS, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appl

Numéro d'article 48323FIS
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (mm) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (mm) 40
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Auto-foreur Non
Zone de traction de charge admissible (kN) 6.1
Homologation disponible Oui
Dispositif de fixation Autre
Adapté à la pierre naturelle Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 14.904

La description

La cheville à frapper EA II est une douille taraudée en acier électrozingué. La cheville à frapper se pose au marteau à fleur du matériau support. Avec l'outil de pose manuel EHS Plus ou l'outil de pose machine EMS, la douille est verrouillée et s'expanse contre les parois du forage. Pour une expansion correcte, aucun couple de serrage ne doit être appliqué sur la vis ou la tige filetée. La cheville à frapper EA II est idéale pour la fixation agréée de sprinkler, grilles et consoles à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48323FIS
EAN 4006209483237
UBB 500616654496
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 48323
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.