Double raccord plat
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Systèmes d'installation
Double raccord plat
64271
64271.000.065
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
FISCHER Double raccord plat Acier Electro zingué DPP 65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fischer
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
DPP
Info
Élément de fixation pour l'installation de deux tuyaux parallèles avec un seul point de fixation.Avantages:
Un seul point de fixation pour deux tuyaux.
Le design arrondi de la plaque de connexion est idéal pour une installation visuelle.
La longue fente de la plaque de base permet d'aligner facilement la double plaque de connexion.
Equipement pour la fixation de tuyaux parallèles sur le mur.Propriétés:
Matériel: Acier DC04 (1.0338) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
65 mm
Marque
Fischer
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
DPP
Info
Élément de fixation pour l'installation de deux tuyaux parallèles avec un seul point de fixation.Avantages:
Un seul point de fixation pour deux tuyaux.
Le design arrondi de la plaque de connexion est idéal pour une installation visuelle.
La longue fente de la plaque de base permet d'aligner facilement la double plaque de connexion.
Equipement pour la fixation de tuyaux parallèles sur le mur.Propriétés:
Matériel: Acier DC04 (1.0338) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Dimensions
L (mm)
65
L1
65
M
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64271.000.065
EAN
4006209797020
UBB
500504044958
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
079702
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande