Double raccord plat
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
Système de fixation
Systèmes d'installation
Double raccord plat
64270
64270.060.105
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
FISCHER Double raccord plat Acier Electro zingué DPF 60-105
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
DPF
Info
Élément de fixation pour l'installation de deux tuyaux parallèles avec un seul point de fixation.Avantages:
Un seul point de fixation pour deux tuyaux.
Le design arrondi de la plaque de connexion est idéal pour une installation visuelle.
La plaque de raccord double en deux parties DPF convient pour un espacement variable des tuyaux.
Les longues fentes de la plaque de base permettent d'aligner facilement la double plaque de connexion.
Equipement pour la fixation de tuyaux parallèles sur le mur.Propriétés:
Matériel: Acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
105 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
DPF
Info
Élément de fixation pour l'installation de deux tuyaux parallèles avec un seul point de fixation.Avantages:
Un seul point de fixation pour deux tuyaux.
Le design arrondi de la plaque de connexion est idéal pour une installation visuelle.
La plaque de raccord double en deux parties DPF convient pour un espacement variable des tuyaux.
Les longues fentes de la plaque de base permettent d'aligner facilement la double plaque de connexion.
Equipement pour la fixation de tuyaux parallèles sur le mur.Propriétés:
Matériel: Acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Dimensions
L (mm)
105
L1
60
M
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64270.060.105
EAN
4006209246481
UBB
500504043547
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
024648
Télécharger des informations supplémentaires