text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Crampon de suspension
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Systèmes d'installation
Crampon de suspension
64275
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
Consulter le stock dans votre CST
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
FISCHER Crampon de suspension TKL Fonte malléable Electro zingué
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fischer
Matière
Fonte malléable
Revêtement
Electro zingué
Info
La pince à poutrelle TKL permet une fixation simple par serrage sur des poutres en acier.Avantages:
La robustesse de la TKL permet une capacité de charge élevée.
Installation rapide et facile, le TKL avec trou traversant permet de régler la hauteur après l'installation.
Fixation facile sur poutrelle métallique sans soudure ni perçage.
La forme de la vis de blocage évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre.
Pour la fixation des conduites de tuyaux, des conduites de ventilation et des conduites de sprinklers sur des poutres en acier.Propriétés:
Matériel: Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562.
Protection contre la corrosion: 5 μm zingué au minimum.
Boulon hexagonal selon ISO 4017 classe 8.8, écrou de blocage selon ISO 4035 classe 04.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Approuvé par VdS et FM (à partir de M10 uniquement).
Supports de sécurité nécessaires pour les systèmes VdS à partir de DN 65.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fischer
Matière
Fonte malléable
Revêtement
Electro zingué
Info
La pince à poutrelle TKL permet une fixation simple par serrage sur des poutres en acier.Avantages:
La robustesse de la TKL permet une capacité de charge élevée.
Installation rapide et facile, le TKL avec trou traversant permet de régler la hauteur après l'installation.
Fixation facile sur poutrelle métallique sans soudure ni perçage.
La forme de la vis de blocage évite efficacement le glissement de la pince sur la poutre.
Pour la fixation des conduites de tuyaux, des conduites de ventilation et des conduites de sprinklers sur des poutres en acier.Propriétés:
Matériel: Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562.
Protection contre la corrosion: 5 μm zingué au minimum.
Boulon hexagonal selon ISO 4017 classe 8.8, écrou de blocage selon ISO 4035 classe 04.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Approuvé par VdS et FM (à partir de M10 uniquement).
Supports de sécurité nécessaires pour les systèmes VdS à partir de DN 65.
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande