text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer connecteur rapide fmhb - 100/bte


Les éléments de liaison fischer du système de rails pour charges lourdes fischer FMS permettent une connexion rapide et facile aux rails FMP. Le connecteur rapide FMHB à tête marteau en tant qu’élément de raccordement préassemblé permet un montage sûr et sans erreur des éléments de construction.Les éléments de connexion FMCE et FMCE-L assurent un raccor

Numéro d'article
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 10679

La description

Les éléments de liaison fischer du système de rails pour charges lourdes fischer FMS permettent une connexion rapide et facile aux rails FMP. Le connecteur rapide FMHB à tête marteau en tant qu’élément de raccordement préassemblé permet un montage sûr et sans erreur des éléments de construction.Les éléments de connexion FMCE et FMCE-L assurent un raccordement sûr des tiges filetées, colliers de serrage ou platines. Les éléments de connexion FMCE-L permettent, grâce aux trous oblongs, des raccordements flexibles pour différents éléments tels que les platines ou les supports en U. La version galvanisée à chaud avec un revêtement épais convient aux installations extérieures et aux environnements corrosifs.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 547809

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.