Collier isophonique
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Systèmes d'installation
Collier isophonique
64108
64108.032.037
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
FISCHER collier isophonique FRS Plus Acier DC01 Electro zingué 32-37
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fischer
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
FRS Plus
Poids par pièce (g)
75.2
Info
Le collier FRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et un gain de temps.
La fixation du verrou de sécurité garantit l'installation du tuyau sans que le collier ne s'ouvre.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Convient pour la fixation des tuyaux telles que les conduites de chauffage, sanitaires et d'eaux usées, aux murs, plafonds et sols.
L'écrou de raccordement combiné avec filetage M8 et M10 permet d'optimiser les choix de montage.Propriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou deraccordement: soudé par résistance, fileté M8/M10 combiné.
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
N = Charge statique maxi. conseillée (tension centr.) [kN].
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fischer
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Tapez non.
FRS Plus
Poids par pièce (g)
75.2
Info
Le collier FRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et un gain de temps.
La fixation du verrou de sécurité garantit l'installation du tuyau sans que le collier ne s'ouvre.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Convient pour la fixation des tuyaux telles que les conduites de chauffage, sanitaires et d'eaux usées, aux murs, plafonds et sols.
L'écrou de raccordement combiné avec filetage M8 et M10 permet d'optimiser les choix de montage.Propriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou deraccordement: soudé par résistance, fileté M8/M10 combiné.
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
N = Charge statique maxi. conseillée (tension centr.) [kN].
Dimensions
B
79
b x s
20
Epaisseur de serrage
32-37
H
67
Tube diamètre
1
Z
42
Z1
25
Z2
35
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
64108.032.037
EAN
4006209794449
UBB
500504049171
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
079444
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande