Fixations pour parois creuses
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
Produits d'ancrage
Fixations pour parois creuses
63281
63281.100.001
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
FISCHER Cheville à bascule DUOTEC Plastique Polyamide (nylon) 10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur de cheville (mm)
50
Diamètre d'alésage (mm)
10
Marque
FISCHER
Couleur
Gris/Rouge
Matière
Plastique
Info
tfix = Grip rangeLs = Screw lengthdp = Structural part thickness
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur de cheville (mm)
50
Diamètre d'alésage (mm)
10
Marque
FISCHER
Couleur
Gris/Rouge
Matière
Plastique
Info
tfix = Grip rangeLs = Screw lengthdp = Structural part thickness
Dimensions
Espace de basculement (min.)
40
D (mm)
10
Profondeur de forage (min.)
10
Foret ø
10
Long. de la cheville
47
Vis ø
4.5-5/M5
Epais. de support (max.)
55
Epais. de support (min.)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63281.100.001
EAN
4048962254075
UBB
500647437226
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
537258