text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer chev. métal pour isolant dhm 260-125/bte


La fixation métallique pour isolant DHM se pose facilement au marteau. Le montage au marteau permet une progression rapide du travail et réduit les efforts. Grâce à la classe de résistance au feu R 120, son utilisation est possible pour les applications où une tenue au feu est exigée. Avec la fixation pour isolant DHM, on peut fixer par exemple des pann

Numéro d'article
Modèle Autre
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 300
Matériau Acier
Emballé par 125
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Classe de qualité Autre
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 300
Matériau Acier
Matériau Acier
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 50
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6038

La description

La fixation métallique pour isolant DHM se pose facilement au marteau. Le montage au marteau permet une progression rapide du travail et réduit les efforts. Grâce à la classe de résistance au feu R 120, son utilisation est possible pour les applications où une tenue au feu est exigée. Avec la fixation pour isolant DHM, on peut fixer par exemple des panneaux de laine de roche et de verre, des panneaux de mousse de verre ou des panneaux de construction légers en fibres de bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
N° Article du fabricant 536260

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.