text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Channel FUS 21/2.0


Le rail haute qualité FUS 21/2,0 - 3 m est un rail profil en U pour la réalisation d'installations horizontales et verticales sûres. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 3000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails

Numéro d'article 97660FIS
Longueur
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 3000 mm
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 3000
Charge utile 0.49
Couple résistant Wy (cm³) 0.89
Couple résistant Wz (cm³) 2.27
Moment d'inertie ly (cm4) 0.97
Moment d'inertie lz (cm4) 4.66
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4040

La description

Le rail haute qualité FUS 21/2,0 - 3 m est un rail profil en U pour la réalisation d'installations horizontales et verticales sûres. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 3000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous en cas de montages verticaux et charges de cisaillement élevées. Les différentes épaisseurs de parois permettent de choisir le rail le plus économique. Les graduations sur le rail simplifient la découpe à la longueur souhaitée et le positionnement des pièces à fixer. Les trous oblongs permettent davantage de flexibilité lors du montage des éléments à fixer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 97660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.